BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS01024S T.M.100VA230-400/12-0-12V.SIST.ISOL.OMOL - TBTMS01024S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 100 VA
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140750
Codice prodotto
BOTTBTMS01024S
Cod. produttore
TBTMS01024S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
100 VA
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
84 mm
Profondità:
93 mm
Altezza:
85 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F