BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS0191924S T.M.250VA230-400/19-24 V.SIST.ISOL.OMOL. - TBTMS0191924S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...19 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 250 VA
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013768140811
Codice prodotto
BOTTBTMS0191924S
Cod. produttore
TBTMS0191924S
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...19 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
250 VA
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...24 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
120 mm
Profondità:
89 mm
Altezza:
111 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


