BREMAS ERSCE - BRMCA0120005PL1 V2 COMMUT LINEA UNIPOLARE - CA0120005PL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951801276
Codice prodotto
BRMCA0120005PL1
Cod. produttore
CA0120005PL1
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite





