AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0250004PL2 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CA0250004PL2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 9.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951801184

Codice prodotto

BRMCA0250004PL2

Cod. produttore

CA0250004PL2

Produttore

BRM

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

9.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 75x75mm, manopola nera, IP40