AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0250031PL2 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX - CA0250031PL2

copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMCA0250031PL2 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 9.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951802341

Codice prodotto

BRMCA0250031PL2

Cod. produttore

CA0250031PL2

Produttore

BRM

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

9.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttore per motore monofase con fase aux.