AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0500039PL3 COMMUT LINEA QUADRIPOLARE - CA0500039PL3

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951801696

Codice prodotto

BRMCA0500039PL3

Cod. produttore

CA0500039PL3

Produttore

BRM

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore di linea montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 105x105mm, manopola nera, IP40