BREMAS ERSCE - BRMCR0120009RT4 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CR0120009RT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore di polarità per motori Dahlander
Con posizione 0 - sì
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028227090
Codice prodotto
BRMCR0120009RT4
Cod. produttore
CR0120009RT4
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore di polarità per motori Dahlander
Con posizione 0:
sì
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite