BREMAS ERSCE - BRMCR0120022RT4 V2 COMMUTAT AMPEROMET 1POLO 3 RIDUTTORI - CR0120022RT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028227137
Codice prodotto
BRMCR0120022RT4
Cod. produttore
CR0120022RT4
Produttore
BRM
Con posizione 0:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Grado di protezione (IP):
IP65
Commutatore amperometrico unipolare per 3 riduttori, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65





