AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0120036RT4 V2 INVERT TRIPOLARE CON AUTORIT IN 0 - CR0120036RT4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Invertitore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028229209

Codice prodotto

BRMCR0120036RT4

Cod. produttore

CR0120036RT4

Produttore

BRM

Modello:

Invertitore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Invertitore di marcia tripolare con autoritorno in 0, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65