BREMAS ERSCE - BRMCR012MZ23RT4 V2 COMMUT MULTIVIA 2 POLI 3 VIE CON 0 - CR012MZ23RT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore multiplo
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028229278
Codice prodotto
BRMCR012MZ23RT4
Cod. produttore
CR012MZ23RT4
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore multiplo
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite





