AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0160009RT6 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CR0160009RT6

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore di polarità per motori Dahlander

  • Con posizione 0 -

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028227298

Codice prodotto

BRMCR0160009RT6

Cod. produttore

CR0160009RT6

Produttore

BRM

Modello:

Commutatore di polarità per motori Dahlander

Con posizione 0:

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore di poli Dahlander, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65