AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0160031RT6 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX - CR0160031RT6

copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMCR0160031RT6 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028227311

Codice prodotto

BRMCR0160031RT6

Cod. produttore

CR0160031RT6

Produttore

BRM

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Interruttore per motore monofase con fase aux. Grado di protezione IP20 Corrente nominale In: 16A Corrente termica Ith: 20A Tensione nominale di isolamento Ui: 690V Montaggio Retroquadro