BREMAS ERSCE - BRMCR0200010RT6 V2 AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO - CR0200010RT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0 - sì
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020028227465
Codice prodotto
BRMCR0200010RT6
Cod. produttore
CR0200010RT6
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0:
sì
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite