BREMAS ERSCE - BRMCR0250003RT6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR0250003RT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 9.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028226987
Codice prodotto
BRMCR0250003RT6
Cod. produttore
CR0250003RT6
Produttore
BRM
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
9.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite




