BREMAS ERSCE - BRMCR0400004RT6 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CR0400004RT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020028227793
Codice prodotto
BRMCR0400004RT6
Cod. produttore
CR0400004RT6
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20