BREMAS ERSCE - BRMDS0323RQY4L SEZ 3P 32A RQ 28MM GL/R 48X48MM MLUC - DS0323RQY4L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Versione interruttore di arresto di emergenza - sì
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Interbloccabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028276180
Codice prodotto
BRMDS0323RQY4L
Cod. produttore
DS0323RQY4L
Produttore
BRM
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
800 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
11 kW