BREMAS ERSCE - BRMDS0324BAL6 SEZ 4P 32A FQ GL/R 67X67MM 3LUC - DS0324BAL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Interbloccabile - sì
Idoneo per fissaggio a pavimento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028275558
Codice prodotto
BRMDS0324BAL6
Cod. produttore
DS0324BAL6
Produttore
BRM
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
800 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
11 kW