AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS040PR3 DS020/040 COPPIA PROTEZ MORSETTI 3P - DS040PR3

copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMDS040PR3 DS020/040 COPPIA PROTEZ MORSETTI 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8020028276555

Codice prodotto

BRMDS040PR3

Cod. produttore

DS040PR3

Produttore

BRM

La gamma di sezionatori Bremas include le serie DS 20-32-40A, DS 50-63-80-100A, TS e TSC/TSD con correnti nominali da 16A a 2500A.I contatti sono realizzati con pastigli in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva, per garantire un elevato grado di sicurezza ed efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili delle serie DS 20-100A hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta, per ridurre i tempi di installazione. Disponibili morsetti e accessori aggiuntivi.