AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRME10000EM INTERRUTTORE POSIZIONE METALLO - E10000EM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028267775

Codice prodotto

BRME10000EM

Cod. produttore

E10000EM

Produttore

BRM

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

30.5 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

106 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

33 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...85 °C

Interruttore di posizione serie E100 con leva dritta con rotella in plastica. Testina in metallo, corpo in metallo