AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRME10000FI50 INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO - E10000FI50

copiacopia
BREMAS ERSCE - BRME10000FI50 INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028272557

Codice prodotto

BRME10000FI50

Cod. produttore

E10000FI50

Produttore

BRM

Interruttore di posizione serie E100. Corpo in materiale termoplastico. Testine ed azionamenti in materiale termoplastico o metallico.2 fori di fissaggio con interasse 20/22mm. 1 ingresso/uscita cavi con filettatura PG13.5, M20, 1/2 NPT, PG11, Connettore M12.Grado di protezione IP66. Gamma di frutti contatti a doppia interruzione ad apertura positiva. Esecuzioni conformi alla normativa EN50047.