BREMAS ERSCE - BRME10001BI INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO - E10001BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
8020028284703
Codice prodotto
BRME10001BI
Cod. produttore
E10001BI
Produttore
BRM
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
30.5 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
88 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
33 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...85 °C



