BREMAS ERSCE - BRME10001S5I INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10001S5I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Larghezza del sensore - 30.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020028267553
Codice prodotto
BRME10001S5I
Cod. produttore
E10001S5I
Produttore
BRM
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
30.5 mm
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
99 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP66



