BREMAS ERSCE - BRME40000EM INTERRUTTORE POSIZIONE METALLO - E40000EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020028267782
Codice prodotto
BRME40000EM
Cod. produttore
E40000EM
Produttore
BRM
Interruttore di posizione serie E400. Corpo in materiale metallico. Testina ed azionamenti in materiale metallico.4 fori di fissaggio con interasse 30x60mm. 1 ingresso/uscita cavi con differenti tipologie di filettature o connettori.Grado di protezione IP66. Gamma di frutti contatti a doppia interruzione ad apertura positiva. Esecuzioni conformi alla normativa EN50041.