AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMPALBL175 ALBERO PROLUNGA L=175MM Q5 - PALBL175

copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMPALBL175 ALBERO PROLUNGA L=175MM Q5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 175 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028276524

Codice prodotto

BRMPALBL175

Cod. produttore

PALBL175

Produttore

BRM

Lunghezza:

175 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

Prolunga d'albero opzionale, sezione quadra 5mm