BREMAS ERSCE - BRMSB0633B140AL6 SEZ 3P 63A BOX 140MM GL/R 67X67MM 3LUC - SB0633B140AL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Versione interruttore di arresto di emergenza - sì
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Confezione
1 PZ
EAN
8020028305408
Codice prodotto
BRMSB0633B140AL6
Cod. produttore
SB0633B140AL6
Produttore
BRM
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
15 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
25 kW