AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMXNF0164BK6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0164BK6

copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMXNF0164BK6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028242550

Codice prodotto

BRMXNF0164BK6

Cod. produttore

XNF0164BK6

Produttore

BRM

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

La gamma di sezionatori Bremas include le serie DS 20-32-40A, DS 50-63-80-100A, TS e TSC/TSD con correnti nominali da 16A a 2500A.I contatti sono realizzati con pastigli in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva, per garantire un elevato grado di sicurezza ed efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili delle serie DS 20-100A hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta, per ridurre i tempi di installazione. Disponibili morsetti e accessori aggiuntivi.