BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BK6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0324BK6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - Altri
Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028242581
Codice prodotto
BRMXNF0324BK6
Cod. produttore
XNF0324BK6
Produttore
BRM
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì