AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0004 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 3/8GAS - MG-0004

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMG-0004 RIDUZIONE OTT.MASCHIO 3/8GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449076246135

Codice prodotto

BRSMG-0004

Cod. produttore

MG-0004

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

3/8 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

7

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMG-0004 - RIDUZIONE OTT.MASCHIO 3 8GAS