AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMS-2936 ADATTATORE MET. PG29M.- PG36F. - MS-2936

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMS-2936 ADATTATORE MET. PG29M.- PG36F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Dimensione PG filettatura esterna - 29

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021172266

Codice prodotto

BRSMS-2936

Cod. produttore

MS-2936

Produttore

BRS

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Dimensione PG filettatura interna:

36

BREMAS ERSCE : ADATTATORE MET. PG29M.- PG36F., Espansione / Riduzione