BREVETTI STENDALTO - BRSMS-3621 RIDUZIONE MET.PG36M.- PG21F. - MS-3621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Dimensione PG filettatura esterna - 36
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076433351
Codice prodotto
BRSMS-3621
Cod. produttore
MS-3621
Produttore
BRS
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Dimensione PG filettatura esterna:
36
Dimensione PG filettatura interna:
21
Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMS-3621 - RIDUZIONE MET.PG36M.- PG21F.


