BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-32 GHIERA OTTONE ISO METRICO 32 - MSGMI-32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
7449074034833
Codice prodotto
BRSMSGMI-32
Cod. produttore
MSGMI-32
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato


