AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-29 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 29 - MSGMM-29

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-29 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449074477586

Codice prodotto

BRSMSGMM-29

Cod. produttore

MSGMM-29

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-29 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 29