AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-36 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 36 - MSGMM-36

BREVETTI STENDALTO
copiacopia
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-36 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449074477609

Codice prodotto

BRSMSGMM-36

Cod. produttore

MSGMM-36

Produttore

BRS

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-36 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 36