BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-48 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 48 - MSGMM-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449075884369
Codice prodotto
BRSMSGMM-48
Cod. produttore
MSGMM-48
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato


