BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-48 GHIERA NYLON FIL. PG 48 - PAGGG-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
7449072212271
Codice prodotto
BRSPAGGG-48
Cod. produttore
PAGGG-48
Produttore
BRS
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato


