BTICINO S.P.A. - BTI032750 C9882U/5E CAVO UTP GUAINA NH 5E - 032750
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021071248
Codice prodotto
BTI032750
Cod. produttore
032750
Produttore
BTI
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Cavo non schermato U/UTP in categoria 5E con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore grigio - scatola 305m
AttachmentPDF