BTICINO S.P.A. - BTI150537 TORRETTE - TORRETTA MODULARE A 3 POSTI - 150537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 3
Modello - Verticale
Colore - Antracite
Materiale - PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8012199115191
Codice prodotto
BTI150537
Cod. produttore
150537
Produttore
BTI
Numero di apparecchi installabili:
3
Modello:
Verticale
Colore:
Antracite
Materiale:
PA (Poliammide)
Numero di dispositivi installabili lato anteriore:
3
Altezza:
125 mm
Lunghezza:
100 mm
Numero di dispositivi installabili lato posteriore:
0
Larghezza:
98 mm
Numero RAL:
7021
Adatto per interruttori standard:
sì


