BTICINO S.P.A. - BTI26200 IDROBOX - DEVIATORE + CUSTODIA MATIX IP5 - 26200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199838748
Codice prodotto
BTI26200
Cod. produttore
26200
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Illuminazione:
Sì
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
9006
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
162 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
67.8 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
67.8 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio



