AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI331110 SFERA - SCATOLA + TELAIO DA 1 MODULO - 331110

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTI331110 SFERA - SCATOLA + TELAIO DA 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Larghezza - 117 mm

  • Antifurto integrabile - no

  • Altezza - 123 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199218144

Codice prodotto

BTI331110

Cod. produttore

331110

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza:

117 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

123 mm

Profondità:

45 mm

Scatola da incasso con telaio 1 modulo SFERA Classic