BTICINO S.P.A. - BTI342704 MODULO 10 PULSANTI DIGITALE - 342704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di installazione - Altri
Numero di pulsanti di chiamata - 10
Colore - Grigio
Larghezza - 98.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199532783
Codice prodotto
BTI342704
Cod. produttore
342704
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Tipo di installazione:
Altri
Numero di pulsanti di chiamata:
10
Colore:
Grigio
Larghezza:
98.5 mm
Altezza:
244 mm
Profondità:
32 mm
Minisfera modulo pulsanti dotato di dieci pulsanti di chiamata. I collegamenti al modulo fonico vengono effettuati utilizzando il multicavo fornito a corredo. I cartellini portanome sono illuminati da dieci LED verdi




