BTICINO S.P.A. - BTI344642 CLASSE 300 X13E CHIARO - 344642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Videocitofonia connessa
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543561447
Codice prodotto
BTI344642
Cod. produttore
344642
Produttore
BTI
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
sì
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Vivavoce:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Diagonale dello schermo in pollici:
7 inch
Apriporta automatico:
sì
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
sì
Larghezza:
194 mm
Altezza:
162 mm
Profondità:
22 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





