AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI346891 INTERFACCIA TCP-IP/2FILI - 346891

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543502792

Codice prodotto

BTI346891

Cod. produttore

346891

Produttore

BTI

Interfaccia 2 FILI - IP in custodia modulare 10 DIN. Consente di realizzare impianti misti 2 FILI/IP molto estesi e con un elevato numero di dispositivi, grazie alla creazione di una dorsale IP con montanti 2 FILI. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l\'inserimento fisico dei configuratori o tramite specifico software fornito a corredo. ATTENZIONE : l\'interfaccia NON è compatibile con posti interni Classe 300EOS e Hometouch. Utilizzare SOLO in impianti con posti interni Classe 100.