BTICINO S.P.A. - BTI350523 TETTO ANTIPIOGGIA 2 MODULI ALLSTREET - 350523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 151 mm
Altezza - 242 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461075
Codice prodotto
BTI350523
Cod. produttore
350523
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
151 mm
Altezza:
242 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allstreet



