BTICINO S.P.A. - BTI350531 TETTO ANTIPIOGGIA 3 MODULI ALLMETAL - 350531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 151 mm
Altezza - 334 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543458174
Codice prodotto
BTI350531
Cod. produttore
350531
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
151 mm
Altezza:
334 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allmetal



