BTICINO S.P.A. - BTI350643 SCATOLA SUPERFICIALE 4 MODULO ALLSTREET - 350643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 290 mm
Altezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461402
Codice prodotto
BTI350643
Cod. produttore
350643
Produttore
BTI
Numero di unità:
4
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
290 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
92 mm
Scatola fuori muro 4 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet




