BTICINO S.P.A. - BTI4272 SENSORE MOVIMENTO DT -A TENDA - 4272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 7.5 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MY HOME SICUREZZA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543591062
Codice prodotto
BTI4272
Cod. produttore
4272
Produttore
BTI
Area di copertura:
7.5 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
30 mA
Tensione di esercizio:
9.6...14.5 V
Altezza:
130 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
40 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no