AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI5974AT6 BTNET - MAGIC RJ45 UTP CAT6 - 5974AT6

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199522234

Codice prodotto

BTI5974AT6

Cod. produttore

5974AT6

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Beige

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

0

Collegamento:

Altri

Connessione schermata:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

23.1 mm

Altezza del dispositivo:

43 mm

Profondità del dispositivo:

30 mm

Numero di moduli:

1

Connettore modulare RJ45 Magic - categoria 6 UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG