BTICINO S.P.A. - BTI81888 MAS HDR - SBARRA IN RAME 800A - 81888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 630 A
Modello - Profilo
Larghezza - 20 mm
Altezza - 40 mm
Lunghezza - 1780 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199061641
Codice prodotto
BTI81888
Cod. produttore
81888
Produttore
BTI
Corrente nominale In:
630 A
Modello:
Profilo
Larghezza:
20 mm
Altezza:
40 mm
Lunghezza:
1780 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=800A (IP30) - 630A (IP55)