AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI91840/SS MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZONTALE FORMA - 91840/SS

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 725 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199799988

Codice prodotto

BTI91840/SS

Cod. produttore

91840/SS

Produttore

BTI

Larghezza per installazione dell'armadio:

725 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Setto separatore orizzontale da inserire tra le piastre degli interruttori per forme di segregazione 3B e superiori larghezza 600mm