BTICINO S.P.A. - BTI91865S/80VR2 MAS HDX - PORTA VETRO SPEC 850X2000 - 91865S/80VR2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199760902
Codice prodotto
BTI91865S/80VR2
Cod. produttore
91865S/80VR2
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
2000 mm
Altezza:
975 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
60 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato



